Startseite

EATON - EAO290260 M22-XCK3 TARGH. FRECCE PER JOYSTICK 2 PO - 290260

KopierenKopieren
EATON - EAO290260 M22-XCK3 TARGH. FRECCE PER JOYSTICK 2 PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"

  • Farbe - Silber

  • Form - quadratisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082902605

Artikelnummer

EAO290260

Herstellernummer

290260

Hersteller

EAO

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

Symbol "Pfeil"

Farbe:

Silber

Form:

quadratisch

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

2 mm

Targhetta, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Nome: 2 frecce di direzione, ruotabili di 90°, Utilizzo con: 2 posizioni del joystick, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: Secondo necessità

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie