Startseite

EATON - EAO290177 LS-XLS LEVA A ROTELLA CUST. PLASTICA - 290177

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082901776

Artikelnummer

EAO290177

Herstellernummer

290177

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Testina di azionamento per finecorsa LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, elevato grado di protezione IP66, dispositivo per i mercati mondiali, modulo, le testine di azionamento con tecnologia di montaggio semplice possono essere fissate in 4 direzioni e agganciate in modo semplice, rapido e sicuro utilizzando l'attacco a baionetta.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie