Startseite

EATON - EAO289867 BPZ-BB/T-30/10/1000 SBAR 30X10 1M M8 FIL - 289867

KopierenKopieren
EATON - EAO289867 BPZ-BB/T-30/10/1000 SBAR 30X10 1M M8 FIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 573 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9008790472411

Artikelnummer

EAO289867

Herstellernummer

289867

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

573 A

Ausführung:

flach

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Länge:

1000 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie