Startseite

EATON - EAO289865 BPZ-BB/T-20/5/2000 SBARRA 20X5 2M M6 FIL - 289865

KopierenKopieren
EATON - EAO289865 BPZ-BB/T-20/5/2000 SBARRA 20X5 2M M6 FIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 274 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9008790472428

Artikelnummer

EAO289865

Herstellernummer

289865

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

274 A

Ausführung:

flach

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie