Startseite

EATON - EAO289864 BPZ-BB/T-15/5/2000 SBARRA 15X5 2M M6 FIL - 289864

KopierenKopieren
EATON - EAO289864 BPZ-BB/T-15/5/2000 SBARRA 15X5 2M M6 FIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 218 A

  • Ausführung - flach

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082898649

Artikelnummer

EAO289864

Herstellernummer

289864

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom In:

218 A

Ausführung:

flach

Breite:

15 mm

Höhe:

5 mm

Länge:

2000 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flexibel:

nein

Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie