EATON - EAO286771 BPZ-CPS-7035 KIT RITOCCO CASSE CS - 286771

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Spraydose - nein
Inhalt - 30 ml
Packung
1 ST
EAN
4015082867713
Artikelnummer
EAO286771
Herstellernummer
286771
Hersteller
EAO
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Spraydose:
nein
Inhalt:
30 ml
Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso)
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


