EATON - EAO286767 BPZ-MPL80-800 PIASTRA MOD. 800L 80H - 286767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 85 mm
Breite - 700 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082867676
Artikelnummer
EAO286767
Herstellernummer
286767
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
85 mm
Breite:
700 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per fissaggio su Profi+ e XVTL-BP.F telaio di montaggio o su SVTL-VP profilo verticale
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


