Startseite

EATON - EAO286766 BPZ-MPL80-600 PIASTRA MOD. 600L 80H - 286766

KopierenKopieren
EATON - EAO286766 BPZ-MPL80-600 PIASTRA MOD. 600L 80H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 85 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082867669

Artikelnummer

EAO286766

Herstellernummer

286766

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

85 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastra di montaggio per fissaggio su Profi+ e XVTL-BP.F telaio di montaggio o su SVTL-VP profilo verticale

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie