Startseite

EATON - EAO286341 M22S-DI4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONAL - 286341

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003035809

Artikelnummer

EAO286341

Herstellernummer

286341

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante a posizioni, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Attuatori non a filo, ad impulso, Descrizione: 4 elementi, pulsanti opposti con interblocco meccanico, capsula per pulsante: selezionabile, Capsula per pulsante singola inscrivibile, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 55 x 55, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie