Startseite

EATON - EAO286340 M22-DI4-*-* PULSANTE QUADRUPLO PERSONALI - 286340

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000003048243

Artikelnummer

EAO286340

Herstellernummer

286340

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Höhe der Öffnung:

0 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante a posizioni, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Attuatori non a filo, ad impulso, Descrizione: 4 elementi, pulsanti opposti con interblocco meccanico, capsula per pulsante: selezionabile, Capsula per pulsante singola inscrivibile, Grado di protezione: IP66, Ghiera frontale: titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 55 x 55, Informazioni per l'ordine: Note sulle iscrizioni personalizzate → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie