EATON - EAO285649 BFZ-O-ITMPL-1+/24 PIASTRA - 285649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 40 mm
Breite - 200 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082856496
Artikelnummer
EAO285649
Herstellernummer
285649
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
40 mm
Breite:
200 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio universale, piastra di montaggio IT, 24 unità di spazio, per involucro con montaggio a vista, piastra di montaggio in lamiera di acciaio zincato, segregazione, lamiera di acciaio verniciata a polvere RAL 9016
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie