EATON - EAO285233 BFZ-NZM1-SET KIT X INT.SCATOLATO GR.1 16 - 285233

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Breite - 210 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082852337
Artikelnummer
EAO285233
Herstellernummer
285233
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Breite:
210 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
Kit di montaggio BFZ-NZM1... per interruttore automatico NZM1, Larghezza 2 (24MU), altezza = 200 mm, per montaggio interruttore automatico NZM1 in orizzontale, piastra frontale in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco, RAL 9016, Piastra di montaggio: lamiera di acciaio (2 mm), zincato, piastre frontali in metallo con contatto elettrico con la custodia, adatto per quadro di distribuzione piano BF-O / BF-U invece dell’unità superiore/inferiore della guida DIN standard
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


