EATON - EAO284928 Z-UDL24 2LED ROSSO O VERDE 24V AC - 284928

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 2
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082849283
Artikelnummer
EAO284928
Herstellernummer
284928
Hersteller
EAO
Farbe der Linse:
rot
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
2
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Farbe Frontring:
sonstige
Mit Frontring:
nein
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie