EATON - EAO284830 M22-DDLM-GR-X1/X0 PULS DOPPIO LUM - 284830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - oval
Bauform des Knopfes - flach
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082848309
Artikelnummer
EAO284830
Herstellernummer
284830
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
oval
Bauform des Knopfes:
flach
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Beschriftet:
ja
Farbe Frontring:
Titan
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


