Startseite

EATON - EAO284818 M22-DDLF-*-*-*PULS. DOPPIO LUM. PERSONAL - 284818

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - sonstige

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bauform der Linse - oval

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075646653

Artikelnummer

EAO284818

Herstellernummer

284818

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

sonstige

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bauform der Linse:

oval

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Beschriftet:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsante doppio, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Attuatori e spie a filo, ad impulso, Descrizione: Lenti bianche, capsula per pulsante: selezionabile, Capsula per pulsante singola inscrivibile, Grado di protezione: IP66,Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7 x 54,7, Informazioni per l'ordine: Note sulle iscrizioni personalizzate → Scheda tecnica, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie