Startseite

EATON - EAO284649 D02-S/63/3-RS SEZ. FUSIBILE 3P 63A D02 - 284649

KopierenKopieren
EATON - EAO284649 D02-S/63/3-RS SEZ. FUSIBILE 3P 63A D02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082846497

Artikelnummer

EAO284649

Herstellernummer

284649

Hersteller

EAO

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Sezionatore D02, inclusa calotta di protezione con piastra frontale e inferiore, consegna vuota, senza tappi a vite

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie