Startseite

EATON - EAO284540 M22S-WLKV-G SEL. A V LUM VERDE GHIERA NE - 284540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - grün

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4015082845407

Artikelnummer

EAO284540

Herstellernummer

284540

Hersteller

EAO

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Selettore luminoso, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Progettazione: Con maniglia, ritentivo, 2 posizioni (a V), colore maniglia: verde, grado di protezione: IP66, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Istruzioni: Funzionalità stabile/instabile, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66