Startseite

EATON - EAO284436 NZMH1-S40 INT.AUT.DI POT.3P 40A SOLO MAG - 284436

KopierenKopieren
EATON - EAO284436 NZMH1-S40 INT.AUT.DI POT.3P 40A SOLO MAG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...14 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - magnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4015082844363

Artikelnummer

EAO284436

Herstellernummer

284436

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...14 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

145 mm

Breite:

90 mm

Tiefe:

84.5 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-S coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in collegamento con relè termico. Con sganciatore di cortocircuito senza intervento per sovraccarico. Note: gli interruttori automatici soddisfano tutti i requisiti della categoria di commutazione CA-3.