Startseite

EATON - EAO284234 XLB0604 BASE + TESTATA XEL 600L 400P - 284234

KopierenKopieren
EATON - EAO284234 XLB0604 BASE + TESTATA XEL 600L 400P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 250 mm

  • Tiefe - 615 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082842345

Artikelnummer

EAO284234

Herstellernummer

284234

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

385 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

615 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

ja

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

0 W

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

5000 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

1000 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

4000 N

Telaio per sezione vuota, telaio superiore e inferiore, con nastro di marcatura RAL 5017, lamiera d’acciaio, incluso il materiale di montaggio, verniciato a polvere in RAL 7035, larghezza 600 mm, profondità 400 mm

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie