EATON - EAO283986 XMMC0806M - 283986

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082839864
Artikelnummer
EAO283986
Herstellernummer
283986
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
440 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


