Startseite

EATON - EAO281223 DILM32-XSPVL240 SPEGNIARCO VARISTORE LED - 281223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 130...240 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082812232

Artikelnummer

EAO281223

Herstellernummer

281223

Hersteller

EAO

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

130...240 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

130...240 V

Circuito di spegniarco a varistore, Accessori: Circuito soppressore, Tensione: Us = 130 - 240 V AC, Utilizzo con: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie