EATON - EAO281222 DILM32-XSPVL48 SPEGNIARCO VARISTORE CON - 281222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082812225
Artikelnummer
EAO281222
Herstellernummer
281222
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


