EATON - EAO281212 DILM32-XSPV48 SPEGNIARCO VARISTORE - 281212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082812126
Artikelnummer
EAO281212
Herstellernummer
281212
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


