EATON - EAO281207 DILM95-XSPR500 SPEGNIARCO RC - 281207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...500 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082812072
Artikelnummer
EAO281207
Herstellernummer
281207
Hersteller
EAO
Funktion:
Varistor
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240...500 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240...500 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


