Startseite

EATON - EAO281205 DILM95-XSPR48 SPEGNIARCO RC - 281205

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Varistor

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082812058

Artikelnummer

EAO281205

Herstellernummer

281205

Hersteller

EAO

Funktion:

Varistor

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...48 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...48 V

Circuito di protezione RC, Accessori: Circuito soppressore, Tensione: Us = 24 - 48 V AC, Utilizzo con: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie