Startseite

EATON - EAO281201 DILM12-XSPR500 SPEGNIARCO RC - 281201

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 240...500 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082812010

Artikelnummer

EAO281201

Herstellernummer

281201

Hersteller

EAO

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

240...500 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Betriebsspannung AC 60 Hz:

240...500 V

Circuito di protezione RC, Accessori: Circuito soppressore, Tensione: Us = 240 - 500 V AC, Utilizzo con: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie