EATON - EAO281199 DILM12-XSPR48 SPEGNIARCO RC - 281199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...48 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082811990
Artikelnummer
EAO281199
Herstellernummer
281199
Hersteller
EAO
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...48 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...48 V
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


