Startseite

EATON - EAO280956 P5-315/V/SVB 3P 315A MAN. G/R - 280956

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Polzahl - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Ausführung des Betätigungselements - Türkupplungsdrehantrieb

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082809560

Artikelnummer

EAO280956

Herstellernummer

280956

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Polzahl:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

110 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

315 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

315 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

15 kA

Spannungsauslöser optional:

nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5.8 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

110 kW

Schutzart (NEMA):

12

Motorantrieb integriert:

nein

Interruttore generale, Gamma di prodotti: Interruttore principale, interruttore di manutenzione, Interruttore di riparazione, Riferimento gruppo parti: P5, Funzione di arresto: Funzione di arresto di emergenza, con maniglia rotativa rossa e anello di blocco giallo, Informazioni sull'attrezzatura fornita: Contatto ausiliario o conduttore neutro installato dall'utente., 3 poli, Impianto di blocco: Bloccabile in posizione 0 (Off), Grado di protezione: Frontale IP65, Design: fissaggio posteriore, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 110 kW, Corrente nominale continua: Iu = 315 A, Standard: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie