EATON - EAO279437 M22-A4 ADATTATORE DI FISSAGGIO 4 POSTI - 279437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbaudurchmesser - 22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081830749
Artikelnummer
EAO279437
Herstellernummer
279437
Hersteller
EAO
Einbaudurchmesser:
22 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Morsetto di montaggio con quattro punti di installazione per contatti ed elementi LED della gamma di prodotti M22 RMQ. Il normale adattatore M22-A ha solo tre punti. È necessario il quarto adattatore, per esempio, per 4 pulsanti attuatore e 4 joystick, inoltre, per i casi in cui è necessario collegare quattro contatti in serie.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


