Startseite

EATON - EAO279436 M22-XCK* TARGH. PER 4 POS PERSONALIZZABI - 279436

KopierenKopieren
EATON - EAO279436 M22-XCK* TARGH. PER 4 POS PERSONALIZZABI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - sonstige

  • Sprache des Aufdrucks - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076321849

Artikelnummer

EAO279436

Herstellernummer

279436

Hersteller

EAO

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

quadratisch

Breite:

50 mm

Höhe:

2 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Targhetta, Gamma di prodotti: Accessori, Apparecchio singolo, Nome: con iscrizione personalizzata utilizzando l'Editor etichette → Scheda dati, informazioni aggiuntive sul prodotto (link), Per utilizzo con: Joystick, selettore luminoso a 4 vie, Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Posizione di montaggio: Secondo necessità

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie