EATON - EAO279435 M22-XCK2 TARGH. PER SEL. 4 POSIZIONI - 279435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Packung
10 ST
EAN
4015082794354
Artikelnummer
EAO279435
Herstellernummer
279435
Hersteller
EAO
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
2 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


