EATON - EAO279433 M22-XCK TARGH. NEUTRA PER 4 POS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - Symbol "Pfeil"
Farbe - Silber
Form - quadratisch
Packung
10 ST
EAN
4015082794330
Artikelnummer
EAO279433
Herstellernummer
279433
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
Symbol "Pfeil"
Farbe:
Silber
Form:
quadratisch
Breite:
50 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
2 mm


