Startseite

EATON - EAO278486 PKZM0-12 INTERRUTTORE PROTETTORE 12A - 278486

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 8...12 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 186...186 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

34 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082784867

Artikelnummer

EAO278486

Herstellernummer

278486

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

8...12 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

186...186 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

3 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Breite:

45 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

76 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

93 mm

Interruttore di protezione del motore conforme a IEC/EN60947, 3 poli misura PKZM0, con sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza fase, fissaggio a scatto e a vite, con morsetto a vite, dimensioni di installazione della calotta 45 mm, tensione nominale di esercizio Ue 690 V, grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, sganciatore di tensione, modulo di contatto, piastra a clip

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie