Startseite

EATON - EAO278476 PKZM01-0,25 INT PROT COM. A PULSANTI 0,2 - 278476

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 3.9...3.9 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - ja

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082784768

Artikelnummer

EAO278476

Herstellernummer

278476

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.16...0.25 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

3.9...3.9 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

ja

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.06 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

45 mm

Tiefe:

93 mm

Interruttore di protezione del motore conforme a IEC/EN60947, grandezza PKZM01 3 poli, con sganciatore di sovraccarico regolabile e rilascio istantaneo del cortocircuito, sensibilità alla mancanza fase, fissaggio a scatto e a vite, dimensioni di installazione del frontale 45 mm, tensione nominale di esercizio Ue 440 V, grado di protezione IP20, protezione da contatto con le dita conforme a VDE 0106 T. 100, accessori: contatto ausiliario, sganciatore di tensione

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie