Startseite

EATON - EAO276379 DILA-31(24VDC) CONT AUS 3NA+1NC - 276379

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082763794

Artikelnummer

EAO276379

Herstellernummer

276379

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè contattore, Gamma di prodotti: Relè DILA, Applicazione: Relè contattori, Descrizione: Dispositivi di base con contatti a ciclo positivo, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale di esercizio AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 3 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 31E, Abbinabile a modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 24 V DC, Tensione CA/CC: Comando in corrente continua, Grado di protezione: IP20, Istruzioni: Numeri contatti secondo EN 50011, Identificazioni del collegamento bobina secondo EN 50005

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie