EATON - EAO276337 DILA-40(230V50/60HZ) CONT.AUS. 4NA - 276337

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
109 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082763374
Artikelnummer
EAO276337
Herstellernummer
276337
Hersteller
EAO
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230...230 V
Geeignet für Handbedienung:
nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
4 A
Schnittstelle:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


