Startseite

EATON - EAO276336 DILA-40(220V50/60HZ) CONT.AUS. 4NA - 276336

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082763367

Artikelnummer

EAO276336

Herstellernummer

276336

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

4 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Contattore ausiliario, Gamma di prodotti: Relè DILA, Applicazione: Contattori ausiliari, Descrizione: Dispositivi di base con contatti a ciclo positivo, Tecnica di collegamento: Morsetti a vite, Corrente nominale di esercizio AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie=4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Contatti N/A = normalmente aperti: 4 NO, Codice e versione della combinazione Numero di identificazione: 40D, Abbinabile a modulo contatti ausiliari: DILA-XHI(V)…, Tensione di comando: 220 V 50/60 Hz, Tensione CA/CC: Comando in AC, Grado di protezione: IP20, Istruzioni: Numeri contatti secondo EN 50011, Identificazioni del collegamento bobina secondo EN 50005, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie