Startseite

EATON - EAO271426 NZMC2-M200 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTOR - 271426

KopierenKopieren
EATON - EAO271426 NZMC2-M200 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...200 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1600...2800 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4015082714260

Artikelnummer

EAO271426

Herstellernummer

271426

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...200 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...2800 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

55 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Breite:

105 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

149 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

22.5 kA

Höhe:

184 mm

Gli interruttori automatici della serie NZM..-M coprono tutte le applicazioni con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Con sgancio termomagnetico per laprotezione motore. Note: classe di apertura 10 A, IEC/EN 60947-4-1, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie