Startseite

EATON - EAO271425 NZMC2-M160 INT.AUT.DI POT.3P PROT. MOTOR - 271425

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...160 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1280...2240 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

976 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

4015082714253

Artikelnummer

EAO271425

Herstellernummer

271425

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...160 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1280...2240 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

45 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

22.5 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

184 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

149 mm

Gli interruttori automatici della serie NZM..-M coprono tutte le applicazioni con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per il mercato IEC. Il montaggio è sempre flessibile grazie ai gruppi di funzioni modulari. Con sgancio termomagnetico per laprotezione motore. Note: classe di apertura 10 A, IEC/EN 60947-4-1, Gli interruttori automatici IEC/EN 60947-2 soddisfano tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.