EATON - EAO269544 DX-LM3-050 IND. TRIFASE MOTORE - 269544

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 750 V
Bemessungsstrom AC - 50...50 A
Bemessungsinduktivität - 0.6 mH
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4015082695446
Artikelnummer
EAO269544
Herstellernummer
269544
Hersteller
EAO
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Bemessungsstrom AC:
50...50 A
Bemessungsinduktivität:
0.6 mH
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
50 A
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...400 Hz
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


