Startseite

EATON - EAO269543 DX-LM3-035 IND. TRIFASE MOTORE - 269543

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 750 V

  • Bemessungsstrom AC - 35...35 A

  • Bemessungsinduktivität - 1 mH

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082695439

Artikelnummer

EAO269543

Herstellernummer

269543

Hersteller

EAO

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

750 V

Bemessungsstrom AC:

35...35 A

Bemessungsinduktivität:

1 mH

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

35 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

ja

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...400 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 35 A induttanza 1 mH

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie