EATON - EAO269542 DX-LM3-016 IND. TRIFASE MOTORE - 269542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Entstördrossel - nein
Geeignet als Netzdrossel - nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein
Geeignet als Glättungsdrossel - ja
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082695422
Artikelnummer
EAO269542
Herstellernummer
269542
Hersteller
EAO
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
nein
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
ja
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...400 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
750 V
Bemessungsstrom AC:
16...16 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
16 A
Bemessungsinduktivität:
1.5 mH
Schutzart (IP):
IP20
Relative Kurzschlussspannung uk:
0 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie