Startseite

EATON - EAO269539 DX-LM3-008 IND. TRIFASE MOTORE - 269539

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Entstördrossel - nein

  • Geeignet als Netzdrossel - nein

  • Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein

  • Geeignet als Glättungsdrossel - ja

  • Geeignet als Ausgangsdrossel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082695392

Artikelnummer

EAO269539

Herstellernummer

269539

Hersteller

EAO

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Geeignet als Netzdrossel:

nein

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Polzahl, Primärseite:

3

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

0...400 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

750 V

Bemessungsstrom AC:

8...8 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

8 A

Bemessungsinduktivität:

4.1 mH

Schutzart (IP):

IP20

Relative Kurzschlussspannung uk:

0 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 8 A induttanza 4,1 mH