EATON - EAO269517 AING8 TRASF. D ISOL. CON SEC. A 3 TENSIO - 269517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Eingangsspannung DC - 0...0 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung DC - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom DC - 3 A
Packung
1 ST
EAN
4015082695170
Artikelnummer
EAO269517
Herstellernummer
269517
Hersteller
EAO
Eingangsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Eingangsspannung DC:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom DC:
3 A
Eingangsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0.83 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0.83 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
24...24 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
8 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
8 A
Leistungsabgabe:
192 W
Breite:
110 mm
Höhe:
155 mm
Tiefe:
90 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


