Startseite

EATON - EAO269510 DX-LN3-120 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl, Primärseite - 3

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 550 V

  • Bemessungsstrom AC - 120...120 A

  • Bemessungsinduktivität - 0.15 mH

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4015082695101

Artikelnummer

EAO269510

Herstellernummer

269510

Hersteller

EAO

Polzahl, Primärseite:

3

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

550 V

Bemessungsstrom AC:

120...120 A

Bemessungsinduktivität:

0.15 mH

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet als Netzdrossel:

ja

Geeignet als Ausgangsdrossel:

nein

Geeignet als Entstördrossel:

nein

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

120 A

Geeignet als Kommutierungsdrossel:

nein

Geeignet als Glättungsdrossel:

nein

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Relative Kurzschlussspannung uk:

2.5 %

Resonanzfrequenz:

0 Hz

Schutzart (NEMA):

sonstige

Induttanza di rete, tensione di esercizio nominale 480 V AC, Tre fasi, uk =4%

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie