EATON - EAO269508 DX-LN3-080 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Entstördrossel - nein
Geeignet als Netzdrossel - ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein
Geeignet als Glättungsdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082695088
Artikelnummer
EAO269508
Herstellernummer
269508
Hersteller
EAO
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Bemessungsstrom AC:
80...80 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
80 A
Bemessungsinduktivität:
0.23 mH
Schutzart (IP):
IP00
Relative Kurzschlussspannung uk:
2.5 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige