EATON - EAO269501 DX-LN3-006 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Entstördrossel - nein
Geeignet als Netzdrossel - ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel - nein
Geeignet als Glättungsdrossel - nein
Geeignet als Ausgangsdrossel - nein
Packung
1 ST
EAN
4015082695019
Artikelnummer
EAO269501
Herstellernummer
269501
Hersteller
EAO
Geeignet als Entstördrossel:
nein
Geeignet als Netzdrossel:
ja
Geeignet als Kommutierungsdrossel:
nein
Geeignet als Glättungsdrossel:
nein
Geeignet als Ausgangsdrossel:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
550 V
Bemessungsstrom AC:
6...6 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
6 A
Bemessungsinduktivität:
4.9 mH
Schutzart (IP):
IP20
Relative Kurzschlussspannung uk:
4 %
Resonanzfrequenz:
0 Hz
Schutzart (NEMA):
sonstige