EATON - EAO269342 NZMN3-SE350-CNA INT.SOLO MAGN. 3P (UL/CS - 269342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 700...4900 A
Mit thermischem Überlastschutz - nein
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
291 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082693428
Artikelnummer
EAO269342
Herstellernummer
269342
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0...0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
700...4900 A
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
350 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
35 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
297 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
166 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


