Startseite

EATON - EAO269259 NZMN2-S100-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 100 - 269259

KopierenKopieren
EATON - EAO269259 NZMN2-S100-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 8...14 A

  • Mit thermischem Überlastschutz - nein

  • Phasenausfallempfindlich - nein

  • Auslösetechnik - magnetisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

193 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082692599

Artikelnummer

EAO269259

Herstellernummer

269259

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

8...14 A

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Auslösetechnik:

magnetisch

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

35 kA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

195 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

149 mm

Gli interruttori automatici serie NZM..-S..CNA coprono tutti i casi di applicazione con solo quattro dimensioni compatte e sono adatti per i mercati di tutto il mondo. I gruppi di funzioni modulari rendono sempre flessibile il montaggio. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in collegamento con relè termico. Con sganciatore di cortocircuito senza scatto da sovraccarico. Note: Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. La targhetta dei dati tecnici riporta i valori delle prestazioni di commutazione IEC.
EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie