EATON - EAO266160 LSM-XRLA LEVA LUNGH.REG.ROT.D18MM METAL. - 266160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel verstellbar
Packung
4 ST
EAN
4015082661601
Artikelnummer
EAO266160
Herstellernummer
266160
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel verstellbar
Testina di azionamento per finecorsa LS-Titan, IEC EN 60947-5-1, elevato grado di protezione IP66, dispositivo per i mercati mondiali, modulo, le testine di azionamento con tecnologia di montaggio semplice possono essere fissate in 4 direzioni e agganciate in modo semplice, rapido e sicuro utilizzando l'attacco a baionetta.
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie